Unilamp - Oppladbar 2W LED håndlykt komplett med USB lader og kabel. - 8804802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde - 2 W
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Fargetemperatur - 5000...7000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125116792
Elnummer
8804802
Leverandørens varenummer
8804802
Typebeskrivelse
8804802
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde:
2 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Fargetemperatur:
5000...7000 K
Innebygd ladekrets:
nei
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning:
220...240 V
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Bredde:
20 mm
Høyde/dybde:
30 mm


