Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Polar Mastetopp 60mm Grå - 3100821

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Polar Mastetopp 60mm Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Grå

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 230 mm

  • Bredde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125119328

Elnummer

3100821

Leverandørens varenummer

3100821

Typebeskrivelse

3100821

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Lengde:

230 mm

Bredde:

140 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

145 mm

Mastefeste for mastetopp 60mm.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien