Unilamp - Power Marina 6500lm 50W 4K Grå Asym lyskaster IP66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontert arm
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Effektiv lysstrøm - 6500 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125126890
Elnummer
3241990
Leverandørens varenummer
3241990
Typebeskrivelse
3241990
Monteringsmetode
Veggmontert arm
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt
50...50 W
Effektiv lysstrøm
6500 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
950...950 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Fokuslinse
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
86 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,73 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,81 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,69 %
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
110000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
6
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
10
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Justerbar optikk
Nei
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-30...50 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
1 m
Maks systemeffekt
50 W
Lysutbytte
130 lm/W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
228 mm
Høyde/dybde
55 mm
Lengde
267 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Bluetooth
Nei
Med lyssensor
Nei
Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. Spesialcoating til bruk i havnære områder. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser for mindreblending og bedre lyskomfort. Integrert LED-driver (ikke dimbar). Ventilert for å unngå kondens og dugg. Ved montasje i havnære områder vil fukt og saltvann normalt redusere levetiden på LED-armaturer. Ved bruk i slike områder bør man alltid montere armaturer i korrosjonssikrede materialer. Et annet bruksområde er belysning av innendørs svømmebassenger hvor man har klorholdig luft. De fleste lyskastere er utstyrt med trykkventil som standard, noe som kan gjøre at klorholdig luft kommer inn i armaturen. Det er skadelig for LED-chippene. Ved montasje i slike områder stenges trykkventilen. Power Marina har designfunksjoner med sterkt korrosjonshinder og er motstandsdyktig mot klor (CL2). Aluminiumhus med herdet glass. Justerbart monteringsfeste. Leveres med 1,5m tilkoblingskabel (åpen ende). IK08, Klasse 1, IP66.