Unilamp - Power Space 18000lm 150W 4000K - 3241982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 150...150 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125120829
Elnummer
3241982
Leverandørens varenummer
3241982
Typebeskrivelse
3241982
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
110000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
150...150 W
Maks systemeffekt:
150 W
Lysutbytte:
140 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
2100...4200 mA
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,86 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,73 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,81 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,69 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
6
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
10
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
1 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
21000...21000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
302 mm
Høyde/dybde:
67 mm
Lengde:
360 mm
KVR-signal:
60...120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei


