Unilamp - Power Space 24000lm 200W 4000K - 3241983

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 200...200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125120836

Elnummer

3241983

Leverandørens varenummer

3241983

Typebeskrivelse

3241983

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

200...200 W

Maks systemeffekt:

200 W

Lysutbytte:

140 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

2800...5600 mA

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,86 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,73 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,81 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,69 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

5

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

9

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

1,5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

28000...28000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

343 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

398 mm

KVR-signal:

60...76 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett og påmontert 1,5m kabel. 4000K. Klasse I, IP66.