Unilamp - Power Space 50W utliggerarm - 3241987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1035 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125123776
Elnummer
3241987
Leverandørens varenummer
3241987
Typebeskrivelse
3241987
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1035 mm
Bredde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
198 mm
Utliggerarm tilpasset Power Space 50W. Enkel montering. Består av veggfeste, arm og monteringsskruer. Lengde 1035 mm.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


