Unilamp - Power Space Masteklemme liten 40-90mm passer 50-150W - 3241988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 200 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125123783
Elnummer
3241988
Leverandørens varenummer
3241988
Typebeskrivelse
3241988
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
200 mm
Bredde:
100 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt
på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver.
Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå
kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett
og påmontert 1,5m kabel. 3000K. Klasse I, IP66.
på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver.
Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå
kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett
og påmontert 1,5m kabel. 3000K. Klasse I, IP66.


