Unilamp - Power Space Stolpetopp Ø60 Passer 100-300W - 3241985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 270 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125123738
Elnummer
3241985
Leverandørens varenummer
3241985
Typebeskrivelse
3241985
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
270 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
90 mm
Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt
på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver.
Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå
kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett
og påmontert 1,5m kabel. 3000K. Klasse I, IP66.
på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver.
Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå
kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett
og påmontert 1,5m kabel. 3000K. Klasse I, IP66.
ProduktbladPDF


