Unilamp - Power Space Stolpetopp Ø76 Passer 100-300W - 3241986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 265 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125123752
Elnummer
3241986
Leverandørens varenummer
3241986
Typebeskrivelse
3241986
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
265 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
100 mm
Stolpetopp med en diameter på 76mm som passer Power Space varianter 100-300W. Utførelse i aluminium. Sort.
ProduktbladPDF


