Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Unilamp - PowerCone 100W 4000K Sort Lyskaster IP65 - 3229492

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - PowerCone 100W 4000K Sort Lyskaster IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 102000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 100...100 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113173

Elnummer

3229492

Leverandørens varenummer

3229492

Typebeskrivelse

3229492

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

102000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

100...100 W

Maks systemeffekt:

100 W

Lysutbytte:

110 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

-2

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,71 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,8 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,67 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

1,5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

10800...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

45 mm

Høyde/dybde:

310 mm

Lengde:

268 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

PowerCone er kraftige symmetriske lyskastere med meget kompakte mål. Lyskildeneer spredt på en stor flate og er noe inntrukket for redusert blending og bedretlyskomfort.PowerCone leveres i lyssterke versjoner helt opp til 200W og er laget for å lyse oppstore flater ved industrier, byggeplasser og lignende hvor man er i behov for sværtmye lys.Lyskasterne har ventilasjonspunkt for redusert duggdannelse og armaturhus i aluminium med herdet glass.

PowerCone leveres med integrert LED-driver, stillbarfestebrakett og kommer med påmontert kabel på 1,5 meter med plugg. Klasse I, IP66.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien