Unilamp - PowerStrip 2700K Storpakk 30m - 3241910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1200 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerStrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125120195
Elnummer
3241910
Leverandørens varenummer
3241910
Typebeskrivelse
3241910
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1200 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
160
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
50 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
30 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


