Unilamp - PowerStrip ALUPROFIL Utenpål 2 M Opal+Klar avdekning - 3241920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelkanal
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 2000 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125120263
Elnummer
3241920
Leverandørens varenummer
3241920
Typebeskrivelse
3241920
Type tilbehør/reservedel:
Kabelkanal
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
6 mm
Lavtbyggende utenpåliggende profil i aluminium for LED-striper opptil 10 mm. Settet inneholder i tillegg til profil, avdekning i opal og klar utførelse samt endestykker.


