Utgått

Unilamp - Prisma 5W GU10 3K Hvit Lyskilde, dimbar - 3805702

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Prisma 5W GU10 3K Hvit Lyskilde, dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 320...320 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Prisma+

EAN/GTIN

7072125110226

Elnummer

3805702

Leverandørens varenummer

3805702

Typebeskrivelse

3805702

Merkespenning:

220...230 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

320...320 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

49,5 mm

Lengde:

58 mm

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED lyskilde med GU10 sokkel. Lyskilden er dimmbar og kan dimmes ned til et lavt lysnivå.