Unilamp - PrismaCob+ er en ny variant av vår eksisterende GU10/S-GU10 lyskilde. - 3805705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 420...420 lm
Lysutbytte lampe - 64 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125110301
Elnummer
3805705
Leverandørens varenummer
3805705
Typebeskrivelse
3805705
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
420...420 lm
Lysutbytte lampe:
64 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Uten
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Diameter:
49,5 mm
Lengde:
58 mm
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


