Unilamp - PROFIL-P 1400 3/4K HVIT OPP/NED M/OPPH SNORDIM/SENSOR - 3323875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130743
Elnummer
3323875
Leverandørens varenummer
3323875
Typebeskrivelse
3323875
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
44 W
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
1200...1200 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
34
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
57
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,88 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,81 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,83 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,76 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Armatureffektivitet:
105...105 lm/W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4650...4650 lm
Egnet for lampeeffekt:
44...44 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR):
19
Virkningsgrad:
0,9
Flimrende verdi Pst LM:
1
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
52 mm
Høyde/dybde:
72 mm
Lengde:
1410 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
0...1400 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei
Varianter med snordim(SD) er stand-alone armaturer og kan ikke kobles til et DALI nettverk. Klasse I, IP20. Sensor med 15min etterlystid.


