Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Unilamp - Profil-P 1400 U/D DALI 3K MP H Nedh. arm. m/opph. DALI - 3323872

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Profil-P 1400 U/D DALI 3K MP H Nedh. arm. m/opph. DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125121499

Elnummer

3323872

Leverandørens varenummer

3323872

Typebeskrivelse

3323872

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

44 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

34

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

57

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,81 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,76 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

105...105 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4650...4650 lm

Egnet for lampeeffekt:

44...44 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

52 mm

Høyde/dybde:

72 mm

Lengde:

1410 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

0...1400 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Profil-P er en teknisk nedhengt armatur med gode lys- og energieffektivitetsegenskaper. Armaturen kan styres via påmontert snorbryter (av/på eller dimming) eller leveres med integrert DALI-driver for systemstyring.

Den gir både direkte og indirekte belysning, med et høyt lysutbytte på opptil 4650 lumen. Mikroprismatisk (MP) optikk sikrer lav blending og gjør armaturen egnet for installasjoner med UGR < 19.

Profil-P har et kompakt og lett design som gjør monteringen rask og enkel. Den leveres med wireoppheng med hurtigjustering, T-profilklips og påmontert transparent kabel med åpen ende.

Armaturen er spesielt godt egnet for bruk i kontorer, skoler og korridorer.

Varianter med snordimmer (SD) er frittstående armaturer og kan ikke kobles til DALI-nettverk.

Kapslingsgrad IP20, klasse I.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien