Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - RackLite 26000lm 200W 4K Sort Kraftarmatur IP65 6401 - 3337983

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - RackLite 26000lm 200W 4K Sort Kraftarmatur IP65 6401

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 200 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 26000...26000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125122137

Elnummer

3337983

Leverandørens varenummer

3337983

Typebeskrivelse

3337983

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

200 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

26000...26000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,89 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,77 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,84 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,72 %

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

130...130 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

137 mm

Høyde/dybde:

102 mm

Lengde:

948 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

7

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

11

RackLite er en lineær effektiv armatur med mange bruksområder. Det store utvalget av optikker gjør at den både er en sikker vinner i spesielle applikasjoner som padel- og tennisbaner, men også i lagerapplikasjoner hvor det er høye krav til lys i gangbaner og i reoler. En av de valgfrie optikkene er designet for midtganger mellom lagerreoler der den genererer et rektangulært belysningsmønster som perfekt passer formen på gangene. Ulike symmetriske og asymmetriske lysfordelingsløsninger kan velges utfra behov, for eksempel for å lage et meget jevnt lysnivå på reolforkantene. Med linseoptikken kan lyset rettes og kontrolleres på en helt annen måte enn med tradisjonell reflektorteknikk. Den innovative teknikken er laget med tanke på å erstatte lysrør og metallhalogen løsninger for å spare energi. Armaturstamme i aluminium, linseoptikk i polykarbonat. RackLite spesifiseres og produseres til prosjekter. Enkelte varianter lagerføres også. Den kan leveres med innebygget programmerbar ZigBee, DALI eller tradisjonell bevegelsessensor. Arbeidstemperatur -30°C til +50°C. Armaturen kan henges ned eller utstyres med ulike tak/veggbraketter. Leveres standard med 3m påmontert gummikabel, og armatur i sort farge. Klasse I, IP65

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien