Unilamp - RackLite Takbrakett (par) Kraftarmatur IP65 - 3337986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 95 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125122168
Elnummer
3337986
Leverandørens varenummer
3337986
Typebeskrivelse
3337986
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
95 mm
Bredde:
30 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
60 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


