Utgått

Unilamp - Radim 100W BoxSwitch RF trådløs bryterpille - 4509306

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Radim 100W BoxSwitch RF trådløs bryterpille

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116525

Elnummer

4509306

Leverandørens varenummer

4509306

Typebeskrivelse

4509306

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Bryterkapasitet:

3...100 W

Type feste:

Andre

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Radim boxswitch er liten av størrelse og kan håndtere laster opptil 100W. Av/på funksjonalitet.
Brukerne kan angi minimum lysstyrke, denne kan enkelt slettes hvis det er behov for å endre dette.
Aktuatoren kan styres direkte av en bryter i Radim serien eller den kan settes opp og styres via app.
Enkelt oppsett. Passer inn i standard veggboks.