Utgått

Unilamp - Radim 2v veggbryter Hvit RF - passer i RS - 4509326

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Radim 2v veggbryter Hvit RF - passer i RS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116594

Elnummer

4509326

Leverandørens varenummer

4509326

Typebeskrivelse

4509326

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Radim 2V er en radiostyrt dobbel veggbryter som tilbyr av/på og dimmefunksjon. Dimmer-bryteren gir en jevn og nøyaktig dimming fra 0,1% -100% uten flimmer. Dimming utføres ved å holde inn knappen til ønsket lysnivå er nådd. Hver kontroller kan styre 1 sone eller 2 soner med endeløse mottakere i hver sone og kontrollavstanden kan være over 20 meter. Enkel montering, kan limes på vegg med medfølgende klistremerke, eller monteres over en standard veggboks.