Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Radim 400W BoxDim RF trådløs dimmerpille - 4509300

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Radim 400W BoxDim RF trådløs dimmerpille

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116488

Elnummer

4509300

Leverandørens varenummer

4509300

Typebeskrivelse

4509300

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

220...240 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45,5 mm

Enhet dybde:

20,3 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

RaDim BoxDim er en nyskapende AC-faseavsnitt dimmer med RF-kontroll og push dim-funksjon. AC-dimmeren er designet med 100-240VAC bred inngang og utgang, 1 kanal og maksimalt 400W utgang. RF-dimmeren er både triakdimmbart og MOSFET dimbar. Den innovative minimum lysstyringsinnstillingsfunksjonen gjør det mulig for brukerne å angi en minimum lysstyrke og dimme fra denne minste lysstyrken til 100% lysstyrke. Det er også enkelt å slette minimum lysstyrke. RF triac dimmeren kan være kompatibel med en rekke Perfect RF-fjernkontroller. Mens du arbeider med en WiFi-RF-conveter, kan faseavsnittsdimmeren være Wi-Fi styrt via APP installert på IOS eller Android-systemet. Maks belastning 400W.