Unilamp - Radim Fjernkontroll 5 soner Trådløs med batteri - 4509335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 30
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125116624
Elnummer
4509335
Leverandørens varenummer
4509335
Typebeskrivelse
4509335
Maks. antall enheter som kan styres:
30
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
nei
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Signalfrekvens:
868...868 MHz
Høyde:
150 mm
Bredde:
38 mm
Dybde:
20 mm
Toveis:
nei
Fjernkontrollen er kompatibel med Radim seriens mottakere for å tilby pålitelig og stabil dimming for LED belysning med kontroll avstand over 20 meter.
Med fjernkontrollen kan du styre 5 soner separat eller synkront. I hver sone kan du ha akkurat det antallet mottagere du trenger.
Glatt dimming uten flimring fra 0,1% til 100%.
Ny oppdatert magnetisk brakett følger med, noe som sikrer enkel montering og oppbevaring samt fjerning av den eksterne dimmebryteren hvis ønskelig.


