Unilamp - Radim Glassramme 1 hull Passer veggbrytere - 4509328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Glass
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116846
Elnummer
4509328
Leverandørens varenummer
4509328
Typebeskrivelse
4509328
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Glass
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Ekslusiv glassramme til Radim serien. Glass finnish. HxB: 55,5x55,5 mm.


