Unilamp - Radim Push-RF converter Trådløs med batteri - 4509330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116617
Elnummer
4509330
Leverandørens varenummer
4509330
Typebeskrivelse
4509330
Modell / utførelse:
Andre
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Enkelt og raskt oppsett. Koble RF-modulen med trykkbryteren og par bryteren med mottager, bryteren vil da få dimme funksjonalitet samt av/på.


