Unilamp - Radim RF-DALI BoxDim RF trådløs DALI dimmerpille - 4509303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Radim
EAN/GTIN
7072125116532
Elnummer
4509303
Leverandørens varenummer
4509303
Typebeskrivelse
4509303
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,75...2,5 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45,5 mm
Enhet dybde:
20,3 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Akutatoren har mulighet for innstilling av scene, sone, og gruppe.
Antall scener som kan kontrolleres avhenger av fjernkontrollen som den er paret mot.
Egen utgang for ekstern bryter/impuls og utgang for DALI signaler. Dali bus drevet.
Enkelt oppsett. Passer inn i standard vegg boks.


