Unilamp - Radim StartKit RF, 100W, Dimbar, Veggsender - 4509307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116808
Elnummer
4509307
Leverandørens varenummer
4509307
Typebeskrivelse
4509307
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,75...2,5 mm²
Enhet bredde:
46,5 mm
Enhet høyde:
46,5 mm
Enhet dybde:
19,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
RF-dimmeren er både triacdimbar og MOSFET dimbar. Mulighet for å angi en minimum lysstyrke og dimme fra den minste lysstyrken til 100% lysstyrke.
Dimmeren kan styres direkte av en bryter i Radim serien eller den kan settes opp og styres via app som finnes for iOS eller Android.
Passer inn i standard veggboks. Maks belastning 100W. Bryteren kan styre flere dimmere eller brytere i 1 sone. Av/På. Dimming.


