Utgått

Unilamp - Raft 28000lm 200W 4000K 90D Kraftarmatur IP65 0402 - 3348163

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 130000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 200 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 28000...28000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Raft

EAN/GTIN

7072125125466

Elnummer

3348163

Leverandørens varenummer

3348163

Typebeskrivelse

3348163

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

130000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

200 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

28000...28000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

4

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Materiale i reflektor:

Plast

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,77 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,72 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

200...200 W

Armatureffektivitet:

145...145 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

325 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

760 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

7

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

11

Raft er en moderne effektiv storflatearmatur laget for åpne arealer i lager, kjøpesentre og produksjonshaller. Den er også benyttet med stor suksess i en rekke sportshaller bl.a for fotball, tennis/padel, og til flerbrukshaller, med lave blendingstall og eksepsjonell jevnhet. Raft serien er modulærbygget og har en rekke alternative optikker for ulike takhøyder og applikasjoner. Armaturen er meget lavtbyggende i støpt aluminiumshus og integrert koblingsboks. Raft har kraftige kjøleribber som sikrer pålitelighet og holdbarhet. Tetthetsgraden er høy med IP66. DALI er standard, og den kan også leveres med innebygget bevegelsessensor, ZigBee-styring etc. Raft lagerføres i mange ulike varianter, og kan også spesifiseres og leveres til prosjekter. Arbeidstemperatur -30°C til+50°C. Armaturen kan henges ned med medfølgende wire, eller utstyres med tak/veggbraketter eller spesialfeste for lineoppheng. Leveres med 1,5m påmontert gummikabel som standard. Klasse 1, IP66