Unilamp - Raider 6500lm 50W 4000K Grå - 3500782
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 180000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125119663
Elnummer
3500782
Leverandørens varenummer
3500782
Typebeskrivelse
3500782
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
180000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Maks systemeffekt:
50 W
Lysutbytte:
130 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,92 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,87 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,78 %
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
9 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6500...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
272 mm
Høyde/dybde:
179 mm
Lengde:
649 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
stor effektivitet med kraftig lysstyrke og god energisparing. Raider passer spesielt godt
for veier, trimløyper og parkeringsplasser.. Armaturen har sikkerhetsbryter som gjør internkabling spenningsløs ved åpning for service. LED / komponentplate er utskiftbar uten bruk av verktøy. Armaturtopp kan løses og fjernes ved å vippe toppstykke til 45°, denne er festet med låseklips. Integrert 10kV overspenningsvern. Armaturen leveres komplett med påmontert gummikabel 10 meter for enkel montasje. Raider monteres på 60mm stolpetopp. Armaturhodet kan vinkles. Klasse I, IP66.