Unilamp - Rehabplate Rund 130mm Børstet B.Stål For 94-96mm downl
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104843
Elnummer
3225372
Leverandørens varenummer
3225372
Typebeskrivelse
3225372
Type tilbehør/reservedel
Monteringsplate
Farge
Andre
Materiale
Aluminium
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Høyde
2 mm
Diameter
130 mm
Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm Ytterdiameter: Ø130 mm