Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Rehabplate Rund 130mm Matt Sort - 3225373

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Rehabplate Rund 130mm Matt Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113289

Elnummer

3225373

Leverandørens varenummer

3225373

Typebeskrivelse

3225373

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

2 mm

Diameter:

130 mm

Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm Ytterdiameter: Ø130 mm