Unilamp - Rehabplate Rund 180mm Børstet B.Stål For 94-96mm downl - 3225379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104874
Elnummer
3225379
Leverandørens varenummer
3225379
Typebeskrivelse
3225379
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
180 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


