Unilamp - Rehabplate Rund 180mm MattSort - 3225380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113296
Elnummer
3225380
Leverandørens varenummer
3225380
Typebeskrivelse
3225380
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Diameter:
180 mm
Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm. Passer hulldiametere 86-165 mm. Ytterdiameter: Ø180 mm