Unilamp - Rehabplate Rund 215MM HVIT til 94-96mm downlights - 3225386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104898
Elnummer
3225386
Leverandørens varenummer
3225386
Typebeskrivelse
3225386
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Diameter:
215 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


