Unilamp - Rehabplate Rund 215MM MATT HVIT til 94-96mm downlights - 3225385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104881
Elnummer
3225385
Leverandørens varenummer
3225385
Typebeskrivelse
3225385
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Diameter:
215 mm
Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm. Rehabplaten har integrerte fjærer. Passer hulldiametere 86-205 . Ytterdiameter: Ø215 mm
ProduktbladPDF


