Unilamp - Resista 1500 12500lm DALI 4K S - 3336693
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Maks systemeffekt - 100 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 12500...12500 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125120942
Elnummer
3336693
Leverandørens varenummer
3336693
Typebeskrivelse
3336693
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks systemeffekt:
100 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
12500...12500 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
1100...1100 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,75 %
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...45 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Armatureffektivitet:
125...125 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
10 %
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
96 mm
Høyde/dybde:
78 mm
Lengde:
1490 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
6
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
10
Armaturen er motstandsdyktig mot blant annet ammoniakk, matolje, fett, kullsyre, bensin, sterke vaskemidler, aceton, metanol, fenol, benzen, salt og avgasser. Dette gjør den godt egnet for bruk i landbruk, næringsmiddelindustri, bilvaskehaller, kjemisk industri, marine installasjoner og tunneler.
Resista tåler høytrykksspyling med 80–100 bar ved opptil 80 °C (IEC 60529). Leveres med 2 meter påmontert kabel med åpen ende.
Slagfasthet IK10. Kapslingsgrad IP69K, klasse I.
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


