Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Retina Eyelid LED 12W Grafitt - 3109430

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Retina Eyelid LED 12W Grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 472 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125104041

Elnummer

3109430

Leverandørens varenummer

3109430

Typebeskrivelse

3109430

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

472 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

12 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

105 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

RETINA Eyelid LED 12W IP65. Klasse I. Slagfast tak/vegglampe i lakkert aluminium for inne og utebruk. Polykarbonat skjerm, Eyelid/halvskjerm dekor. Utsparring for kabelgjennomføring. Gjennomgangskobling/hurtigkobling: 3 x 2,5 mm². Armaturen leveres komplett med LED lysplate i farge 3000°K. LED lysplaten med integrert forkobling er hengslet og enkelt demonterbar med hurtigkoblinger. Dette gir rask og enkel montasje, og mulighet for meget enkel oppgradering eller service. Armaturen kan med fordel benyttes som slavearmatur, styrt av armaturtypen Retina LED Sensor. Lysstyrke kan settes med DipSwitcher til 25% eller 50%. Dette til innstilling av dynamisk lys som slavearmatur eller til stepp-dim ved bruk av kronevender. Retina LED egner seg ypperlig for alle typer utendørs applikasjoner samt inngangspartier, korridorer, ganger, boder etc., og erstatter typisk slagfast/vandalsikker armatur for 1x18/26W kompaktlysrør.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien