Utgått

Unilamp - Retina Maxi 23W IP65 Grafitt - 3109650

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Retina Maxi 23W IP65 Grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Maks systemeffekt - 26 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125108438

Elnummer

3109650

Leverandørens varenummer

3109650

Typebeskrivelse

3109650

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Maks systemeffekt:

26 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

145 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

RETINA Maxi LED 23W IP65. Klasse II. Slagfast tak/vegglampe i lakkert aluminium for inne og utebruk. Polykarbonat skjerm. Utsparring for kabelgjennomføring. Gjennomgangskobling/hurtigkobling: 3 x 2,5 mm². Armaturen leveres komplett med LED lysplate i farge 3000°K. Max lysnivå kan stilles i tre ulike nivåer for beste mulige tilpassning til bruksområdet. Med DipSwitch kan man stille inn lumentallet til 2000, 1500 eller 1000 lumen. LED lysplaten med integrert forkobling er hengslet og enkelt demonterbar med hurtigkoblinger. Dette gir rask og enkel montasje, og mulighet for meget enkel oppgradering eller service. Armaturen kan med fordel benyttes som slavearmatur, styrt av armaturtypen Retina Maxi LED Sensor. Lystyrke kan settes med DipSwitcher til 25% eller 50%. Dette til innstilling av dynamisk lys som slavearmatur eller til step-dim ved bruk av kronevender.Retina LED egner seg ypperlig for alle typer utendørs applikasjoner samt inngangspartier, korridorer, ganger, boder etc, og erstatter typisk slagfast/vandalsikker armatur for 1x26, 2x18W eller 2x26W kompaktlysrør.