Unilamp - Roadie M 3100lm 26W 4000K Grå Veilysarmatur
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 26...26 W
Effektiv lysstrøm - 3100 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125116648
Elnummer
3500751
Leverandørens varenummer
3500751
Typebeskrivelse
3500751
Monteringsmetode
Påsats/ansats
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt
26...26 W
Effektiv lysstrøm
3100 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Refraktorlinse
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,87 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,82 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,81 %
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
117000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
48...60 mm
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-40...50 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
10 m
Maks systemeffekt
26 W
Lysutbytte
120 lm/W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
226 mm
Høyde/dybde
105 mm
Lengde
400 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Roadie vei/områdelysarmatur. Lampehus i støpt aluminium, overflate behandlet for å tåle å stå utendørs over lang tid. Veilysoptikk med bredt, godt avblendet lysbilde. Armaturen har sikkerhetsbryter som gjør internkabling spenningsløs ved åpning for service. Komponentplate er utskiftbar uten bruk av verktøy. Den er koblet med hurtigplugger og festet med låseklips. Integrert 10kV overspenningsvern. Armaturen leveres komplett med påmontert gummikabel 10m for enkel montasje. Roadie monteres på Ø60mm stolpetopp eller på utliggerarm. Armaturhodet kan vinkles. Roadie passer fint inn i områder som parker, belysning av fortau eller som vei belysning. Støpt aluminiumshus med avskjerming i herdet glass. Linseoptikk. Klasse 1, IP66.