Unilamp - 16mm K-rør tilkobling/sneppdeksel tilpasset Luzense/Unilamp LED drivere. - 6614614

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - 16mm K-rør tilkobling/sneppdeksel tilpasset Luzense/Unilamp LED drivere.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Rød

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 60 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125118888

Elnummer

6614614

Leverandørens varenummer

6614614

Typebeskrivelse

6614614

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Rød

Materiale:

Andre

Lengde:

60 mm

Bredde:

35 mm

Tilbehør:

Ja

Høyde:

20 mm

Diameter:

16 mm

16mm K-rør tilkobling/sneppdeksel tilpasset Luzense/Unilamp LED drivere. Bytt ut lokket over tilkoblingspunktet på LED driver og gå direkte inn i LED driver med 2 stk. 16mm K-rør. Enkel og elegant løsning der man benytter downlights uten å benytte downlightboks.