Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - SANDY/DECODISC DALI WIREOPPH. HVIT 1500mm M/KABEL - 3003442

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SANDY/DECODISC DALI WIREOPPH. HVIT 1500mm M/KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Høyde - 1500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132112

Elnummer

3003442

Leverandørens varenummer

3003442

Typebeskrivelse

3003442

Type tilbehør/reservedel:

Opphengskabelsett

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Høyde:

1500 mm

Diameter:

100 mm

Wireoppheng som passer DALI-modellene Sandy og Decodisc. Wireopphengene har en lengde på 1500 mm. og leveres i fargen hvit eller sort.