Unilamp - Seal 42W EM01 4000lm 3K 1200mm IP44 nødlyspakke - 3366074

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Seal 42W EM01 4000lm 3K 1200mm IP44 nødlyspakke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Maks systemeffekt - 39 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 4600...4600 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125124568

Elnummer

3366074

Leverandørens varenummer

3366074

Typebeskrivelse

3366074

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

39 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4600...4600 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,8 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,75 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

118...118 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

141 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

1200 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

20

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

40

Seal er en avansert universal/industriarmatur IP44. Låsbar opal skjerm. Kraftig lysytelse, god effektivitet og mulighet for en avansert sensor løsning. Seal har master / slave løsning med mulighet for grunnlys og dobbel timer der timer 2 kan slukke grunnlyset. Ved å bruke en ekstra styreleder kan man enkelt kombinere armaturer med og uten sensor etter behov til et komplett anlegg. Seal har moderne kompakt form, lett vaskbar og uten skarpe kanter. Seal leveres i 600mm, 1200mm og 1500mm lengder med og uten sensor. Seal leveres også i varianter med DALI forkobling. Kabelinngang sentrisk og i hver ende. Gjennomgangskobling for 1 fase, jord og styreleder. Seal leveres også i varianter med integrert batteripakke for ledelys med selvtest (EM01). Klasse I, IP44.