Unilamp - Sentralskive f/ABB Jussi Dim Enkel hvit for Unidim - 1405923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125114989
Elnummer
1405923
Leverandørens varenummer
1405923
Typebeskrivelse
1405923
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei


