Unilamp - Servicepakke Dimmer 2 Pol Hvit - 1405913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125114712
Elnummer
1405913
Leverandørens varenummer
1405913
Typebeskrivelse
1405913
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


