Unilamp - Servicepakke dimmer 2 Pol Sølv - 1405914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
UniDim
EAN/GTIN
7072125114729
Elnummer
1405914
Leverandørens varenummer
1405914
Typebeskrivelse
1405914
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Sølv
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Servicepakke for uniDim dimmere.


