Unilamp - Servicepakke UniDim Duo Sort - 1405918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125112817
Elnummer
1405918
Leverandørens varenummer
1405918
Typebeskrivelse
1405918
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
UniDim Duo servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service. Bruk tabellen under for å se hvilke servicepakker som passer til hvilke dimmere. IP20.


