Unilamp - Sett farge på tilværelsen med Multistrip RGBW. 14,4W/m. IP20. 5 meter.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 718 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - RGBW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125125879
Elnummer
3204110
Leverandørens varenummer
3204110
Typebeskrivelse
3204110
Modell / utførelse
Bånd
Monteringsmetode
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter
718 lm
Lampespenning
24...24 V
Lysfarge
RGBW
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter
96
Lampeeffekt pr. meter
14,4 W
Spenningstype
DC
Strålingsvinkel
120 °
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
III
Maks systemeffekt
100 W
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Fargetemperatur
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar
Trinnløs
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
12 mm
Høyde/dybde
2 mm
Lengde
5000 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt
65 mm
Med endestykke
Nei
Med tilkoblingssett
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Selvklebende
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
5
Ledertversnitt
0,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Sett farge på tilværelsen med MultiStrip RGBW! MultiStrip har en trefarget LED(RGB) og hvit (3000K) som gir deg nesten ubegrensede fargevalg. Bruk MultiStrip som dekorative elementer ute eller inne. Få klare, rene farger eller legg fargetoner i hvitt lys.
MultiStrip leveres i 5m ruller med 3m tilkoblingskabel i begge ender. Den kan kuttes til ønsket lengde hver 10.cm. Ekstra tilbehør som skjøter, kabel skjøter, tilkoblingssett og vinkler er tilgjengelige. For drift av produktet leveres 24V DALI DT8-LED drivere (komplette enheter) eller ZigBee 3.0 (komplette enheter). Zigbee variantene kan enkelt kobles til og tilpasses forskjellige styringssystemer. IP20 eller IP65. 24V DC.