Unilamp - Skjøtestykke for koble MIR LED list sammen.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103204
Elnummer
3306755
Leverandørens varenummer
3306755
Typebeskrivelse
3306755
Type tilbehør/reservedel
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge
Hvit
Antall ledere
3
Tilbehør
Ja
MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.