Unilamp - SnapFrame 1200 Hvit - monteringsramme - 3305869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125120607
Elnummer
3305869
Leverandørens varenummer
3305869
Typebeskrivelse
3305869
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
50 mm
Montasjeramme for utenpåliggende montasje av LED panel 1200x300mm. Skruefri, med sneppbare hjørner.
ProduktbladPDF


