Unilamp - SnapFrame 600 Hvit - 3305863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 600 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SnapFrame
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125114088
Elnummer
3305863
Leverandørens varenummer
3305863
Typebeskrivelse
3305863
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
600 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Montasjeramme for utenpåliggende montasje av LED panel 600x600mm. Skruefri, med sneppbare hjørner.


