Unilamp - Sonic Maxi Veggboks Grafitt - 3100862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Bredde - 150 mm
Diameter - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125119960
Elnummer
3100862
Leverandørens varenummer
3100862
Typebeskrivelse
3100862
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Bredde:
150 mm
Diameter:
150 mm
Tak/veggboks for montasje av Sonic Spotlights levert med mastefeste.


